REVVO Rolător fără sticlă


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rolător fără sticlă , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rotativ fără sticlă , Forma roții roților: Standard , Material de bază: Fontă , Lead extins: Nu , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , Tip placă: A , Raza de pivotare: 0" , Rulmenți roților: Cilindru
StilModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPista de cursePreț (ex. TVA)
A
TSH200RU15T24
Nu1000 - 2999 lb.Cauciuc3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€179.41
B
TSH300PT1HT24
Da3000 - 5999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"14 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€524.43
C
TSP150PT2HT22
Da1000 - 2999 lb.poliuretan4-1/2 x 6-1/8"8.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Bilă dublă întărită€351.71
C
WSP200PT2PT22
Da3000 - 5999 lb.poliuretan4-1/2 x 6-1/8"10.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Bilă dublă întărită€126.16
D
TSH100CI1HT24
Da300 - 999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€156.51
E
TSH150PT15T24
Da1000 - 2999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€220.77
D
TSH200CI15T24
Da1000 - 2999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€210.01
B
TSH100PT1HT24
Da300 - 999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€200.87
D
TSH125CI1HT24
Da1000 - 2999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€181.17
D
TSH150CI15T24
Da1000 - 2999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€185.02
E
TSH200PT15T24
Da1000 - 2999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€367.65
B
TSH250PT1HT24
Da1000 - 2999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"12 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€524.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?