REVVO TSH200CI15T24 Rolă Kingpinless 2530 Lb 8 inch Diametru | AD9ZTW 4W684

REVVO TSH200CI15T24 Rolă Kingpinless 2530 Lb 8 inch Diametru

În stoc
Articol: AD9ZTW Model: TSH200CI15T24Crucea Ref: 4W684

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€195.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru150. Brinell
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail argintiu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare2530 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală10 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 6-9/16"
Grosimea farfuriei0.281 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseSingură minge întărită
Roată de schimbMfr. Nr. 200 CI15
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-22 grade până la 248 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților8"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8716903000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPista de cursePreț
REVVO TSH100PT1HT24 Rolă Kingpinless 500 Lb 4 inch Diametru | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Da300 - 999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€200.52
REVVO TSH100CI1HT24 Rolă Kingpinless 700 Lb 4 inch Diametru | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Da300 - 999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€145.94
REVVO TSH125CI1HT24 Rolă Kingpinless 1400 Lb 5 inch Diametru | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Da1000 - 2999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€163.23
REVVO TSH150PT15T24 Rolă Kingpinless 1600 Lb 6 inch Diametru | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Da1000 - 2999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€205.83
REVVO TSH150CI15T24 Rolă Kingpinless 2000 Lb 6 inch Diametru | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Da1000 - 2999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€183.87
REVVO TSH200RU15T24 Rolă Kingpinless 1200 Lb 8 inch Diametru | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nu1000 - 2999 lb.Cauciuc3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€179.41
REVVO TSH200PT15T24 Rolă Kingpinless 2420 Lb 8 inch Diametru | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Da1000 - 2999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€331.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TSH200CI15T24 Rolă Kingpinless 2530 Lb 8 inch Diametru
€195.95 /unitate