REVVO TSP150PT2HT22 Rolă Kingpinless 1600 Lb 6 inch Diametru | AD9ZUK 4W702

REVVO TSP150PT2HT22 Rolă Kingpinless 1600 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AD9ZUK Model: TSP150PT2HT22Crucea Ref: 4W702

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€351.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru95 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare1600 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/2 x 6-1/8"
Inălțime totală8.375 "
Dimensiunea plăcii6 x 7-7 / 16 "
Grosimea farfuriei0.406 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă dublă întărită
Roată de schimbMfr. Nr. 150 PT2H
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiBronza
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.389
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8716903000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPista de cursePreț
REVVO TSH100PT1HT24 Rolă Kingpinless 500 Lb 4 inch Diametru | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Da300 - 999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€200.87
REVVO TSH100CI1HT24 Rolă Kingpinless 700 Lb 4 inch Diametru | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Da300 - 999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€156.51
REVVO TSH125CI1HT24 Rolă Kingpinless 1400 Lb 5 inch Diametru | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Da1000 - 2999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€181.17
REVVO TSH150PT15T24 Rolă Kingpinless 1600 Lb 6 inch Diametru | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Da1000 - 2999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€220.76
REVVO TSH150CI15T24 Rolă Kingpinless 2000 Lb 6 inch Diametru | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Da1000 - 2999 lb.Fontă3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€185.02
REVVO TSH200RU15T24 Rolă Kingpinless 1200 Lb 8 inch Diametru | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nu1000 - 2999 lb.Cauciuc3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€179.41
REVVO TSH200PT15T24 Rolă Kingpinless 2420 Lb 8 inch Diametru | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Da1000 - 2999 lb.poliuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Singură minge întărită€367.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TSP150PT2HT22 Rolă Kingpinless 1600 lb 6 inch diametru
€351.71 /unitate