Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING EG1R-P Alarmă de incendiu / Stroboscop, 0.011A Rating

În stoc
Element: AA8ALF Model: EG1R-PCrucea Ref: 16X364
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
€37.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Alarma curentă13mA DC, 11mA FWR
Temperatura ambientală. Gamă32 până la 120 F.
Adâncime13 / 16 "
finalizareaRoșu
Înălţime4.5 "
Intervalul de umiditate93% HR
Lungime2.75 "
MontareFlush sau Surface
Ieșire de vârf (dBA)91
Voltaj24 VDC, FWR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531800030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimeMaterial LensMontarePreț
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Claxon/Strobe pentru alarmă de incendiu, 5 x 0.5 x 5.875 inci Dimensiune | AA8ALJ 16X367 EG1RT-FOC--1 / 2 "Roșu5.875 "5"-Spăla€23.07
EDWARDS SIGNALING EG1T-INCENDIU Claxon/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-INCENDIU--1 / 2 "Alb5.875 "5"-Spăla€24.08
EDWARDS SIGNALING EG1RT Claxon/Strobe pentru alarmă de incendiu, 5 x 0.5 x 5.875 inci Dimensiune | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Roșu5.875 "5.875 "--€7.61
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Claxon/Strobe, 24VDC, 272mA | CF4MQM 2440S-110-R20 la 24 VDC272mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Claxon/Strobe, 24VDC, 272mA | CF4MQN 2440S-110-W20 la 24 VDC272mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Claxon/Strobe, 24VDC, 125mA | CF4MQP 2440S-15/75-R20 la 24 VDC125mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Claxon/Stroboscop, 24VDC, 125mA | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 la 24 VDC125mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-P Alarmă de incendiu / Stroboscop, 0.011A Rating
€37.13 /unitate