Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Alarma de incendiu Horn / Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 inch Dimensiune

În stoc
Element: AA8ALJ Model: EG1RT-FIRECrucea Ref: 16X367
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
€23.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Adâncime1 / 2 "
finalizareaRoșu
Înălţime5.875 "
Lungime5"
MontareSpăla
TipFoc marcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1418
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimeMaterial LensMontarePreț
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Claxon/Stroboscop pentru alarmă de incendiu, evaluare 0.011A | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Roșu4.5 "2.75 "-Flush sau Surface€37.13
EDWARDS SIGNALING EG1T-INCENDIU Claxon/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-INCENDIU--1 / 2 "Alb5.875 "5"-Spăla€24.08
EDWARDS SIGNALING EG1RT Claxon/Strobe pentru alarmă de incendiu, 5 x 0.5 x 5.875 inci Dimensiune | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Roșu5.875 "5.875 "--€7.61
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Claxon/Strobe, 24VDC, 272mA | CF4MQM 2440S-110-R20 la 24 VDC272mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Claxon/Strobe, 24VDC, 272mA | CF4MQN 2440S-110-W20 la 24 VDC272mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Claxon/Strobe, 24VDC, 125mA | CF4MQP 2440S-15/75-R20 la 24 VDC125mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Claxon/Stroboscop, 24VDC, 125mA | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 la 24 VDC125mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Alarma de incendiu Horn / Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 inch Dimensiune
€23.07 /unitate