Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING EG1RT Alarma de incendiu Claxon / Stroboscop, 5 x 0.5 x 5.875 inch Dimensiune

În stoc
Element: AA9RRA Model: EG1RTCrucea Ref: 1EYB2
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
€7.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Adâncime1 / 2 "
finalizareaRoșu
Înălţime5.875 "
Lungime5.875 "
Voltaj24 VDC
Lăţime4 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimeMaterial LensMontarePreț
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Claxon/Stroboscop pentru alarmă de incendiu, evaluare 0.011A | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Roșu4.5 "2.75 "-Flush sau Surface€37.13
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Claxon/Strobe pentru alarmă de incendiu, 5 x 0.5 x 5.875 inci Dimensiune | AA8ALJ 16X367 EG1RT-FOC--1 / 2 "Roșu5.875 "5"-Spăla€23.07
EDWARDS SIGNALING EG1T-INCENDIU Claxon/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-INCENDIU--1 / 2 "Alb5.875 "5"-Spăla€24.08
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Claxon/Strobe, 24VDC, 272mA | CF4MQM 2440S-110-R20 la 24 VDC272mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Claxon/Strobe, 24VDC, 272mA | CF4MQN 2440S-110-W20 la 24 VDC272mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Claxon/Strobe, 24VDC, 125mA | CF4MQP 2440S-15/75-R20 la 24 VDC125mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Claxon/Stroboscop, 24VDC, 125mA | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 la 24 VDC125mA2-1/8 "-5"-lexan--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1RT Alarma de incendiu Claxon / Stroboscop, 5 x 0.5 x 5.875 inch Dimensiune
€7.61 /unitate