Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etichetă de siguranță MASTER LOCK S297, poliolefină, nu se funcționează, 1-1/4 x 5-1/2 inch, 100 buc | CD3WKX 48XM55

MASTER LOCK S297 Etichetă de siguranță, poliolefină, a nu se utiliza, 1-1/4 x 5-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CD3WKX Model: S297Crucea Ref: 48XM55
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
€84.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de siguranță
Culoare de fundalAlb
AntetPericol
Înălţime1.25 "
Mărimea găurii9 / 32 "
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialPolyolefin
Legenda reversuluiPericol - Nu operați
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalÎnălţimeMărimea găuriiMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
MASTER LOCK S4060 Etichetă de siguranță goală de precauție - Pachet de 6 | AB6QTJ 22A861 S4060-5.75 "-PolipropilenăPrudență3"€20.52
Etichetă de siguranță MASTER LOCK 497A, Legendă Nu operați, Dimensiune 5 3/4 inch x 3 1/8 inch, poliester, pachet de 12 | CH6KCF 48XM59 497ARosu alb5 3 / 4 "7 / 16 "PoliesterPericol3 1 / 8 "€54.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S297 Etichetă de siguranță, poliolefină, a nu se utiliza, 1-1/4 x 5-1/2 inch, 100 buc.
€84.05 /unitate