Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etichetă de siguranță MASTER LOCK 497A, Legendă Nu operați, Dimensiune 5 3/4 inch x 3 1/8 inch, poliester, pachet de 12 | CH6KCF 48XM59

MASTER LOCK 497A Etichetă de siguranță, Legendă Nu operați, Dimensiune 5 3/4 inch x 3 1/8 inch, poliester, pachet de 12

În stoc
Articol: CH6KCF Model: 497ACrucea Ref: 48XM59
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
€54.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de siguranță
Culoare de fundalRosu alb
AntetPericol
Înălţime5 3 / 4 "
Mărimea găurii7 / 16 "
Culoare LegendăNegru
MaterialPoliester
Legenda reversuluiPericol
Lăţime3 1 / 8 "
Rezista la forta de tragere50 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalÎnălţimeMărimea găuriiMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
MASTER LOCK S4060 Etichetă de siguranță goală de precauție - Pachet de 6 | AB6QTJ 22A861 S4060-5.75 "-PolipropilenăPrudență3"€20.52
Etichetă de siguranță MASTER LOCK S297, poliolefină, nu se funcționează, 1-1/4 x 5-1/2 inch, 100 buc | CD3WKX 48XM55 S297Alb1.25 "9 / 32 "PolyolefinPericol - Nu operați5.5 "€84.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 497A Etichetă de siguranță, Legendă Nu operați, Dimensiune 5 3/4 inch x 3 1/8 inch, poliester, pachet de 12
€54.00 /unitate