DAYTON Frâne cu disc montate la capăt


Filtru
Diametru: 6.5 " , Datorie: Continuă , Carcasa: Rezistent la picurare , Finalizarea: Grund roșu , Funcție: Se oprește și ține un arbore motor de la rotire , Lungime: 4" , Max. RPM: 3600 , Faza: Singur , factor de serviciu: 1.4 , Tip: Disc de montare la capăt , latime: -
StilModelVolți bobinăMax. PlictisitCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.Tensiune @ 60 HzPreț (ex. TVA)
A
5URA1
115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€639.62
A
5URA0
115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€737.78
A
5URA2
115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€759.76
A
5URA3
115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€760.68
A
5URA4
208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€721.63
A
5URA5
208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€668.24
A
5URA7
208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€740.34
A
5URA6
208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€739.27

Frâne cu disc montate la capăt

Frânele cu disc cu montare la capăt din seria Dayton 5600 sunt concepute pentru a opri mișcarea transportoarelor, mașinilor de ambalare, camioanelor de ridicare, porților de cabină și multe altele prin reținerea sarcinilor. Sunt ideale pentru aplicațiile de transmisie a puterii. Aceste frâne cu funcționare continuă au o pârghie de eliberare manuală pentru a preveni mișcarea accidentală. Carcasa deschisă, rezistentă la picurare, NEMA 56C, asigură o funcționare fiabilă în condiții grele. Pot fi montate cu ușurință pe flanșe de motor 56C. Alegeți dintr-o gamă largă de frâne cu disc cu montare la capăt, disponibile în diametre de arbore de 5/8 și 7/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?