Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5URA3 Cuplu de montare la capătul de frână 15 ft-lb | AE6RAB

DAYTON 5URA3 Cuplu de montare la capătul frânei 15 ft-lb

În stoc
Element: AE6RAB Model: 5URA3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€812.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40 grade
Amperi Holding0.5/0.3
Volți bobină115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC
ConverteșteMotor la un motor de frână
Diametru6.5 "
TaxăContinuă
ÎmprejmuireRezistent la picurare
finalizareaGrund roșu
FuncţieSe oprește și ține un arbore motor de la rotire
Hz50/60
Amplificatori de intrare11.5/5.8
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Lungime4"
Tipul maneteiEliberare manuală
Max. Plictisit7 / 8 "
Max. CP @ 1725 RPM3
Max. CP @ 3450 RPM5
RPM max3600
Se montează pe143/145TC Flanșă Motor
Cadru NEMA/IEC143 / 145TC
FazăSingur
Lungimea cablului de alimentare (in.)18
Factor de serviciu1.4
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Cuplu static15 Ft.-Lb.
TipDisc de montare la capăt
Tensiune @ 50 Hz95 / 174-190
Tensiune @ 60 Hz115 / 208-230
Lăţime-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.447
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăMax. PlictisitCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.Tensiune @ 60 HzPreț
DAYTON 5URA0 Cuplu de montare la capătul de frână 3 ft-lb Rezistent la picurare | AE6QZY 5URA0115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€815.70
DAYTON 5URA1 Cuplu de montare la capătul de frână 6 ft-lb Rezis la picurare | AE6QZZ 5URA1115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€683.24
DAYTON 5URA2 Cuplu de montare la capătul frânei 10 ft-lb | AE6RAA 5URA2115-208 / 230 VAC sau 95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€811.58
DAYTON 5URA4 Cuplu de montare la capătul frânei 3 ft-lb | AE6RAC 5URA4208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€770.84
DAYTON 5URA5 Cuplu de montare la capătul frânei 6 ft-lb | AE6RAD 5URA5208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€713.82
DAYTON 5URA6 Cuplu disc cu montare la capătul frânei 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€789.69
DAYTON 5URA7 Cuplu disc cu montare la capătul de frână 15 feet-lb | AE6RAF 5URA7208-230 / 460 VAC Sau 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€790.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5URA3 Cuplu de montare la capătul frânei 15 ft-lb
€812.56 /unitate