Bateriile incluse: Da , Capacitate: 4000 lbs. , Material pentru rotile: Fenolic, Nylon umplut cu sticla , Tip rotiță: (2) Pivotant , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 96 " , Adâncime: 66 " , Lungimea furcii: 36 " , Lățimea furcii: 4" , Material pentru rotile frontale: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții frontale: 2" , Cadru complet sudat: Da , Înălțimea mânerului: 36 " , Lungimea mânerului: 36 " , Material mâner: Oţel , Material: Oţel , Număr de rotile: 2 , Operațiune: Aer alternativ, ulei , Sursa de putere: electric , Material pentru rotile din spate: fenolic , Lățimea roții din spate: 3" , latime: 58 "