VESTIL PMPS-60-AIR Aer/ulei Picior rotativ Stivuitor pentru paleți Master/Server, dimensiune 60 inch, 4000 lb. Capacitate | AG7XJW

VESTIL PMPS-60-AIR Picior rotativ cu picior de rulare pentru aer/ulei Stivuitor pentru paleți master/server, dimensiune 60 inch, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XJW Model: PMPS-60-AIR

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,746.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServer de paleți
Capacitate4000 lbs.
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriAlbastru
Lungime cablu96 "
Adâncime66 "
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate60 "
Lungimea furcii36 "
Lățimea furcii4"
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții frontale2"
Cadru complet sudatDa
Înălțimea mânerului36 "
mâner Lungime36 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime87 "
Lungime66 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Ziua OperațieiAer alternativ, ulei
Înălțimea ridicată50 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatefenolic
Lățimea roții din spate3"
Lăţime58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 463.05
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)147.32
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. Distanța de călătorieVoltajPreț
VESTIL PMPS-50-AC Stivuitor pentru paleți master/server AC, dimensiune 50 inch, 4000 lb. Capacitate | AG7XJQ PMPS-50-AC77 "-115V AC€10,739.56
VESTIL PMPS-50-AIR Picior rotativ pentru aer/ulei Palet Master, înălțime ridicată de 50 inchi, 4000 lb. Capacitate | AG7XJR PMPS-50-AIR77 "--€8,875.67
RFQ
VESTIL PMPS-50-DC Stivuitor pentru paleți master/server, dimensiune 50 inch, 4000 lb. Capacitate | AG7XJT PMPS-50-DC77 "47 "12V c.c.€10,739.56
VESTIL PMPS-60-AC Stivuitor pentru paleți master/server, dimensiune 60 inch, 4000 lb. Capacitate | AG7XJV PMPS-60-AC87 "-115V AC€10,746.45
VESTIL PMPS-60-DC Stivuitor pentru paleți master/server, dimensiune 60 inch, 4000 lb. Capacitate | AG7XJX PMPS-60-DC87 "57 "12V c.c.€10,746.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMPS-60-AIR Picior rotativ cu picior de rulare pentru aer/ulei Stivuitor pentru paleți master/server, dimensiune 60 inch, 4000 lb. Capacitate
€10,746.45 /unitate