Rulmenti: Cutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă , Carcasa: TEFC , Finalizarea: Email negru lucios , Amperi la sarcină completă: 1.2/0.6 , Material carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Precizie prelucrată și întărită , Tip angrenaj: AGMA Clasa 9 , viteze: Precizie prelucrată și întărită, clasa AGMA 9 , Carcasa: Oțel laminat , Hz: 60 , HP de intrare: 1/4 , Clasa de izolare: F4 , Dimensiunea canalului cheie: 0.18 "pătrat x 1" , Lungime mai puțin arbore: 11.45 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: 3-Faza , Montare: Toate pozițiile, cu excepția arborelui sus , Sarcina suspendată: 300 lb. , Faza: 3 , Rotație: Reversibil , Sigilii: O singură buză, cu arc, rezistent , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 208-230 / 460 VCA