LEESON 096069.00 Motorreductor AC 173 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTQ 6HHF3 / C42T17FZ32

LEESON 096069.00 Motorreductor AC 173 Rpm Tefc 208-230/460v

În stoc
Articol: AE9BTQ Model: 096069.00Crucea Ref: 6HHF3 / C42T17FZ32

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,498.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiCutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaEmail negru lucios
Amplificatori de încărcare completă1.2/0.6
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru uneltePrecizie prelucrată și întărită
Raport de transmisie10:1
Tipul de angrenajAGMA Clasa 9
GearsPrecizie prelucrată și întărită, clasa AGMA 9
LocuințaOțel laminat
Hz60
Intrare HP1/4
Clasa de izolareF4
Dimensiunea cheii0.18 "pătrat x 1"
Lungime mai mică ax11.45 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul92 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile, cu excepția arborelui sus
RPM pe placa de identificare173
RPM fără încărcare179
Încărcare suprasarcină300 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM151 la 200
Garnituri etansareO singură buză, cu arc, rezistent
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Codul HS8501514020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareGama RPMPreț
LEESON 096067.00 Motorreductor AC 58 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTN 6HHF1 / C42T17FZ30A 096067.0030:1244 in.-lb.586051 la 75€1,422.45
LEESON 096068.00 Motorreductor AC 85 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTP 6HHF2 / C42T17FZ31A 096068.0020:1165 in.-lb.858976 la 100€1,348.15
LEESON 096070.00 Motorreductor AC 345 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTR 6HHF4 / C42T17FZ33 096070.005:150 in.-lb.345358251 la 500€1,512.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 096069.00 Motorreductor AC 173 Rpm Tefc 208-230/460v
€1,498.83 /unitate