VESTIL Cărucioare de gunoi din seria TH-CART


Filtru
Design coș: Serviciul de curățenie , Diametru lanț: 3 / 16 " , Culoare: Negru , Lungimea barei de tractare complet retrasă: 19 5 / 8 " , Înălțimea mânerului: 40 11 / 16 " , Înălțime: 40 2 / 3 " , Material: Oţel , Max. Lungimea barei de tractare extinsă: 30 7 / 8 " , Max. Coșuri de gunoi: 3 , Reglarea creșterii verticale a barei de tractare: 2 1 / 2 " , Diametrul roții: 8" , Finisare roți: Umplut cu sticla , Materialul roții: Nailon , Lățimea roții: 2"
StilModelCapacitateLungimeCapacitate coș de gunoiLățimea slotului coșului de gunoiLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A
TH-CART-64
400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "€2,283.27
RFQ
B
TH-CART-95
600 lbs.119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "€2,356.15
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?