VESTIL TH-CART-95 Coș de gunoi, capacitate de 95 galoane | AG8ATZ

VESTIL TH-CART-95 Coș de gunoi, capacitate de 95 de galoane

Articol: AG8ATZ Model: TH-CART-95
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,356.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi
Capacitate600 lbs.
Design coșServiciul de curățenie
Materialul coșuluiMetal
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Diametru lanț.3 / 16 "
Lungimea lanțului112 "
CuloriNegru
Adâncime119 2 / 7 "
Lungimea barei de tractare complet retrasă19 5 / 8 "
Înălțimea mânerului40 11 / 16 "
Înălţime40 2 / 3 "
Lungime119 2 / 7 "
MaterialOţel
Max. Capacitate Coșuri de gunoi95 gal.
Max. Lungimea barei de tractare extinsă30 7 / 8 "
Max. Coșuri de gunoi3
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți4
Ajustare verticală a barei de tractare2 1 / 2 "
Capacitate coș de gunoi95 gal.
Lățimea slotului coșului de gunoi28 "
Lungime utilizabilă87 "
Lățime utilizabilă18 13 / 32 "
Capacitatea coșului de gunoi95 gal.
Diametrul roții.8"
Finisaj roatăUmplut cu sticla
Materialul roțiiNailon
Tip roatăBlocare rigidă, pivotantă în 4 poziții
Lățimea roții2"
Lăţime27 2 / 5 "
Functioneaza cuTH-95-BLU, TH-95-GRN, TH-95-GY

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.05
Înălțimea navei (cm)103.35
Lungimea navei (cm)282.89
Lățimea navei (cm)69.61
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeCapacitate coș de gunoiLățimea slotului coșului de gunoiLungime utilizabilăPreț
VESTIL TH-CART-64 Coș de gunoi, capacitate de 64 de galoane | AG8ATY TH-CART-64400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "€1,887.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TH-CART-95 Coș de gunoi, capacitate de 95 de galoane
€2,356.15 /unitate