OSG 10053 Seria de flaut drept


Filtru
Finish: Ticn , Număr listă: 10053 , Material: VC-10 , Număr de flaut: 5 , Atingeți Stil: În jos , Direcția firului: Mana dreapta
StilModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț (ex. TVA)
A
1005302408
100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€201.87
A
1005302508
100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€201.87
A
1005302908
110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€262.50
A
1005302808
110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€293.37
A
1005302708
125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€262.50
A
1005303208
125mm14H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNF€381.29
A
1005302608
125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€262.50
A
1005303308
125mm14H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNF€381.29
A
1005303108
140mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€381.29
A
1005303008
140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€381.29
A
1005303508
160mm8H50.8 "1"2.5 "UNC€500.18
A
1005303408
160mm8H30.8 "1"2.5 "UNC€500.18

10053 Seria de flaut drept

Robinetele cu caneluri drepte din seria OSG 10053 sunt proiectate pentru a crea filete interne în gaura pre-forată în materiale precum oțel, aluminiu și alte metale. Au un design cu caneluri drepte care permite evacuarea eficientă a așchiilor, reducând riscul de colmatare în timpul procesului de filetare. Aceste robinete au 5 caneluri, permitand evacuarea eficienta a aschiilor in timpul operatiilor de batere. Acestea au o construcție metalică sub formă de pulbere cu acoperire/finișare în V care sporește rezistența la uzură a robinetului și ajută la reducerea frecării în timpul tăierii. Aceste robinete sunt disponibile în lungimi de 100, 110, 125, 140 și 160 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?