Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005303308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 7/8 inch x 14 Ticn | AG4EEP 33YJ80

OSG 1005303308 robinet cu canelu drept fund 7/8 inch x 14 Ticn

În stoc
Element: AG4EEP Model: 1005303308Crucea Ref: 33YJ80
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
€388.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă10053
MaterialVC-10
Număr de flauturi5
Lungime totală125mm
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.697 "
Mărimea7 / 8 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1005302408 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/8 inch x 18 Ticn | AG4EEE 33YJ71 1005302408100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€205.57
OSG 1005302508 robinet cu canelu drept fund 5/8 inch x 18 Ticn | AG4EEF 33YJ72 1005302508100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€205.57
OSG 1005302608 Robinet cu caneluri drepte cu fund 3/4 inch x 10 Ticn | AG4EEG 33YJ73 1005302608125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€267.31
OSG 1005302708 Robinet cu caneluri drepte cu fund 3/4 inch x 10 Ticn | AG4EEH 33YJ74 1005302708125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€267.31
OSG 1005302808 Robinet cu canelu drept fund 3/4 inch x 16 Ticn | AG4EEJ 33YJ75 1005302808110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€301.92
OSG 1005302908 Robinet cu canelu drept fund 3/4 inch x 16 Ticn | AG4EEK 33YJ76 1005302908110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€267.31
OSG 1005303008 Robinet cu caneluri drepte cu fund 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EEL 33YJ77 1005303008140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€388.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005303308 robinet cu canelu drept fund 7/8 inch x 14 Ticn
€388.30 /unitate