BUSSMANN Siguranțe speciale din seria PCB


Filtru
Stilul corpului: Siguranțe cu plumb , Dimensiunea siguranței / grup: PC-Tron , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Înălțime: 4.67mm , Lungime: 8.89mm , Mfr. Serie: PCB , Ambalare: masă , Tip de terminare: Radial , Tensiune (AC): 250 VAC , latime: 8.13mm
StilModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolPreț (ex. TVA)
A
PCB-1-1 / 2-R
1.5A-siguranțele€6.94
B
PCB-1-R
1A-Siguranța montată pe PCB€6.94
RFQ
C
PCB-2-1 / 2-R
2.5A50APrin siguranța cu gaură€6.94
D
PCB-2-R
2A50ASiguranța montată pe PCB€6.94
E
PCB-3-R
3A-Siguranța montată pe PCB€6.94
RFQ
F
PCB-1/2-R
500mA50A la 250VAC, 10kA la 125VAC, 5.9kA la 450VDCSiguranța montată pe PCB€6.94
G
PCB-3/4-R
750mA-siguranțele€6.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?