BUSSMANN Siguranță cu montare pe PCB-3-R, cu suflare rapidă, 3A, 250VAC, pachet de 5

Articol: BD2GUR Model: PCB-3-R
€6.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța montată pe PCB
Evaluare curent3A
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime4.67mm
Lungime8.89mm
Tip de terminareRadial
Tensiune (AC)250 VAC
Lăţime8.13mm

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)11.86
Lungimea navei (cm)22.58
Lățimea navei (cm)20.65

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolPreț
Siguranță BUSSMANN PCB-1/2-R cu montare pe PCB, suflare rapidă, 500mA, 250VAC, 5 pachete | BC7ZAC PCB-1/2-R500mA50A la 250VAC, 10kA la 125VAC, 5.9kA la 450VDCSiguranța montată pe PCB€6.93
Siguranță BUSSMANN PCB-2-R cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 2A, 250VAC, 5 pachete | BC8KNK PCB-2-R2A50ASiguranța montată pe PCB€6.93
Siguranță BUSSMANN PCB-2-1/2-R cu orificiu traversant, siguranță specială cu montare pe PCB, suflare rapidă, 250 VCA, 2.5 A | BD2EMW PCB-2-1 / 2-R2.5A50APrin siguranța cu gaură€6.93
Siguranță cu plumb BUSSMANN PCB-3/4-R, 750mA, 250VAC | BD2HLM PCB-3/4-R750mA-siguranțele€6.93
Siguranță cu plumb BUSSMANN PCB-1-1/2-R, 1.5 A, 250 VCA | BD2RFG PCB-1-1 / 2-R1.5A-siguranțele€6.93
Siguranță BUSSMANN PCB-1-R, cu suflare rapidă, 1A, 250VAC, 5 pachete | BD3BUZ PCB-1-R1A-Siguranța montată pe PCB€5.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu montare pe PCB-3-R, cu suflare rapidă, 3A, 250VAC, pachet de 5
€6.93 /unitate