HONEYWELL Supapa radiatorului termostatic


Filtru
Max. Presiune: Apă 150 psi, abur 15 psi , Temp. Gamă: 248 de grade F max.
StilModelStilul corpuluiBtuHCoeficientul de volumDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
V110E1004
Unghi127,0004.61 / 2 "€250.91
A
V110E1012
Unghi162,0005.83 / 4 "€201.14
B
V110D1008
Drept162,0005.83 / 4 "€192.19
B
V110D1000
Drept127,0004.61 / 2 "€172.68

Supapa radiatorului termostatic

Supapele termostatice pentru radiatoare de la Honeywell sunt folosite pentru a controla temperatura camerelor interioare, birourilor și atelierelor prin reglarea debitului de apă caldă în regulator. Aceste supape de radiator sunt utilizate în mod obișnuit în industriile electronice și electrice și îndeplinesc standardul ASHRAE 102-1989. Aceste supape de mare capacitate sunt echipate cu discuri EPDM care asigură etanșare etanșă cu bule pentru sistemele de conducte de apă caldă și abur. Acestea au o construcție turnată din bronz placat cu nichel pentru rezistență ridicată la coroziune și rugină și pot fi utilizate cu servomotoarele termostatice T104. Toate piesele pot fi înlocuite cu ușurință folosind un instrument simplu de service, în timp ce supapa funcționează la presiune ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu termostat pentru radiatoare Honeywell, disponibile în stiluri de caroserie drepte și înclinate pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?