Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V110D1000 Supapă de radiator din bronz, 1/2 in FPT, tip corp drept | AD2UAX 3UD02

HONEYWELL V110D1000 Supapă de radiator din bronz, 1/2 in FPT, tip corp drept

În stoc
Element: AD2UAX Model: V110D1000Crucea Ref: 3UD02
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
€172.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa radiatorului termostatic
Stilul corpuluiDrept
BtuH127,000
Coeficientul de volum4.6
Presiune maximăApă 150 psi, abur 15 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă248 de grade F max.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481809050
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Supapă termostatică pentru radiator Honeywell V110D1000, potrivită pentru detectarea fluctuațiilor de temperatură a aerului și controlul debitului de apă în calorifer
    • Dispune de un disc cu scaun de supapă EPDM pentru a asigura o etanșare etanșă și pentru a preveni scurgerile în sistemele de încălzire cu abur și apă caldă
    • Economisește energie prin oprirea automată a fluxului de căldură atunci când se atinge temperatura predeterminată și, de asemenea, elimină încălzirea risipitoare
    • Compatibil cu actuatoarele termostatice T104 care se montează pe țeavă
    • Îndeplinește standardul ASHRAE 102-1989

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiBtuHCoeficientul de volumDimensiunea conducteiPreț
HONEYWELL V110D1008 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 3/4 inch | AD2UAY 3UD03 V110D1008Drept162,0005.83 / 4 "€192.20
HONEYWELL V110E1004 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 1/2 inch | AD2UBA 3UD05 V110E1004Unghi127,0004.61 / 2 "€250.91
HONEYWELL V110E1012 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 3/4 inch | AD2UBB 3UD06 V110E1012Unghi162,0005.83 / 4 "€201.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V110D1000 Supapă de radiator din bronz, 1/2 in FPT, tip corp drept
€172.68 /unitate