Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V110E1004 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 1/2 inch | AD2UBA 3UD05

HONEYWELL V110E1004 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: AD2UBA Model: V110E1004Crucea Ref: 3UD05
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
€250.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa radiatorului termostatic
Stilul corpuluiUnghi
BtuH127,000
Coeficientul de volum4.6
Presiune maximăApă 150 psi, abur 15 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă248 de grade F max.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481809050
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Coada (filetată)

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiBtuHCoeficientul de volumDimensiunea conducteiPreț
HONEYWELL V110D1000 Supapă de radiator din bronz, 1/2 in FPT, tip corp drept | AD2UAX 3UD02 V110D1000Drept127,0004.61 / 2 "€172.68
HONEYWELL V110D1008 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 3/4 inch | AD2UAY 3UD03 V110D1008Drept162,0005.83 / 4 "€192.20
HONEYWELL V110E1012 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 3/4 inch | AD2UBB 3UD06 V110E1012Unghi162,0005.83 / 4 "€201.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V110E1004 Supapă termostatică pentru radiator Dimensiune 1/2 inch
€250.91 /unitate