Supapa termostatică pentru radiator Honeywell V110D1008 este proiectată pentru controlul precis și automat al temperaturii prin modularea debitului de apă caldă sau abur prin radiatoare independente, convectoare și alte unități de încălzire de mare capacitate.
Caracteristici:
- Se folosește cu un control termostatic T104 care deschide/închide automat robinetul în funcție de setarea temperaturii camerei.
- Este încorporat cu două garnituri O-ring și un disc de scaun de supapă EPDM care asigură închiderea etanșă a sistemelor de abur sau apă caldă.
- Este capabil să reziste la presiune și temperatură de până la 150 psi și, respectiv, 248 de grade F.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut produsul?
A. Supapa radiatorului este realizată din bronz placat cu nichel pentru a oferi rezistență maximă la coroziune și uzură în aplicații la temperaturi înalte.
Î. Cum se instalează un control termostatic T104 pe această supapă?
A. Pentru a monta controlul T104 pe corpul supapei cu model drept V110D, asigurați-vă că capul de comandă este montat orizontal într-o poziție astfel încât circulația aerului în jurul unității să nu fie obstrucționată.
Î. Cum să înlocuiți piesele de lucru ale supapei?
A. Un schimbător de cartușe (MT110C1011) este utilizat pentru a înlocui cu ușurință toate componentele de lucru în timp ce supapa rămâne în linie, în funcțiune sau sub presiune. Acest lucru durează doar câteva minute pentru a înlocui piesele fără a opri sistemul.