AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Rafturi și suporturi pentru depozitarea sticlelor, cu cârlige de ecartament greu și cu mufe


Filtru
Presiunea cilindrului: 2216 psi, 4500 psi , Adâncime: 4 1 / 2 " , Pentru utilizare cu: PAK-UNI1 , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Lungime: 34 " , Material: polietilenă , Max. Presiune: 4500 psi , Număr de prize: 2 , Tip priză: Colector , latime: 7 2 / 5 "
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A
PAK-UNI1
Suport pentru sticle BOD€1,536.15
B
PAK-UNI1C
Purtător€242.55

Rafturi și suporturi pentru depozitarea sticlelor, cu cârlige de ecartament greu și cu mufe

Rafturile și suporturile pentru stocarea sticlelor Air Systems International sunt ideale pentru ridicarea și asigurarea ușoară a mai multor cilindri de aer de până la 6 sticle pentru a le menține ușor accesibile. Acestea dispun de lanțuri de ecartament greu care asigură securitatea strânsă a cilindrilor și cârlige de fixare pentru atașare rapidă, oferite pe fiecare rând de cilindri. Aceste sisteme pot fi furnizate cu cilindri la presiuni de până la 6000 psi și pot fi proiectate pentru montarea vehiculelor cu glisare. Acestea pot fi montate pe podea sau pe perete și sunt disponibile în tipuri de rafturi verticale și orizontale.
Raptor Supplies oferă și Air Systems International Suporturi și suporturi pentru eprubete pentru amplasarea sigură a eprubetelor, ori de câte ori nu poate fi atinsă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?