AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 Suport unic pentru sticle, 4500 Psi

În stoc
Articol: CD6JQW Model: PAK-UNI1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,536.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru sticle BOD
Presiunea cilindrului2216 psi, 4500 psi
Adâncime4 1 / 2 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Lungime34 "
Presiune maximă4500 psi
Nu este inclusPurtător
Numărul de cilindri1
Număr de puncte de desfacere2
Tip OutletColector
TipCilindru unic
Lăţime7 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C Carrier, Polietilenă | CD6JQX PAK-UNI1CPurtător€242.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 Suport unic pentru sticle, 4500 Psi
€1,536.16 /unitate