Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S4060 Etichetă de siguranță goală de precauție - Pachet de 6 | AB6QTJ 22A861

MASTER LOCK S4060 Etichetă de siguranță goală de precauție - Pachet de 6

În stoc
Articol: AB6QTJ Model: S4060Crucea Ref: 22A861

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€20.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de siguranță
Înălţime5.75 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPolipropilenă
Legenda reversuluiPrudență
Lăţime3"
Rezista la forta de tragereDepășește standardul OSHA de 50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.15
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalÎnălţimeMărimea găuriiMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
Etichetă de siguranță MASTER LOCK S297, poliolefină, nu se funcționează, 1-1/4 x 5-1/2 inch, 100 buc | CD3WKX 48XM55 S297Alb1.25 "9 / 32 "PolyolefinPericol - Nu operați5.5 "€84.05
Etichetă de siguranță MASTER LOCK 497A, Legendă Nu operați, Dimensiune 5 3/4 inch x 3 1/8 inch, poliester, pachet de 12 | CH6KCF 48XM59 497ARosu alb5 3 / 4 "7 / 16 "PoliesterPericol3 1 / 8 "€54.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S4060 Etichetă de siguranță goală de precauție - Pachet de 6
€20.52 /unitate