DAYTON Filtre pentru lichid de răcire


Filtru
Rata debitului: 100 g / min , Lungime: 11.25 " , Material: Aluminiu , Max. Presiune: 75 psi , Max. Temp.: 250 F , Diametru exterior: 6-1/2 "
StilModelMicroniTipPreț (ex. TVA)
A
2MYT4
99150 ochiuri de plasă€1,228.88
A
2MYT3
149100 ochiuri de plasă€1,194.02
A
2MYT2
25060 ochiuri de plasă€1,145.45
A
2MYT1
59030 ochiuri de plasă€1,090.12

Filtre pentru lichid de răcire

Filtrele de lichid de răcire Dayton sunt potrivite pentru îndepărtarea contaminanților din ulei și lichide de răcire din sistemele de filtrare. Aceste filtre au o construcție din aluminiu pentru portabilitate ușoară și rezistență împotriva coroziunii și radiațiilor UV dăunătoare. Sunt capabili să filtreze particule de până la 149 de microni și pot rezista la temperaturi și presiuni de până la 250 de grade F, respectiv 75 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?