MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice interschimbabile, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 150 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 150 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna
StilModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț (ex. TVA)
A
MF0434156
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 mp Inch3.7 "1.54 "€145.69
RFQ
A
MF0434155
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 mp Inch3.7 "1.54 "€145.69
RFQ
A
MF0613751
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 mp Inch3.7 "1.54 "€145.69
RFQ
A
MF0603954
2.44 "1.54 "2.44 "-145 PSI63 mp Inch3.7 "1.54 "€145.69
RFQ
B
MF0434880
2.224 "-2.224 "-145 PSI145 mp Inch4.84 "1.299 "€34.14
RFQ
B
MF0604035
2.224 "-2.224 "145145 PSI145 mp Inch4.84 "1.299 "€34.14
RFQ
C
MF0066317
3.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 mp Inch9.211.97 "€61.38
RFQ
C
MF0603989
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 mp Inch9.21 "1.97 "€61.38
RFQ
C
MF0434435
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 mp Inch9.21 "1.97 "€61.38
RFQ
D
MF0434150
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 mp Inch6.26 "2.89 "€157.36
RFQ
E
MF0434151
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 mp Inch6.262.89 "€133.36
RFQ
D
MF0603951
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI284 mp Inch6.262.89 "€157.36
RFQ
E
MF0603952
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI117 mp Inch6.26 "2.89 "€133.36
RFQ
F
MF0434088
5.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 mp Inch8.624.04 "€173.20
RFQ
F
MF0603945
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 mp Inch8.62 "4.04 "€173.20
RFQ
F
MF0604830
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 mp Inch8.62 "4.04 "€173.20
RFQ
G
MF0609282
6.083 "2.618 "6.083 "7373 PSI3192 mp Inch17.99 "2.618 "€375.86
RFQ
G
MF0600070
6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 mp Inch17.992.618 "€375.86
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?