A B Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 1-1/16 " , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 177 lb. , Max. Presiune: 200 psi , Montură: pachet de bază , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea portului: 1/8 "NPT , Lungimea filetului tijei: 0.7 " , Dimensiunea filetului tijei: 5/16 "-24 Feminin , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel inoxidabil , Material tub: Oţel inoxidabil