SCHNEIDER ELECTRIC Buton de apăsare, 16 mm, acțiune momentană


Filtru
Material de bază: Plastic , Rama: Plastic , Evaluare contact: 1.5 A la 120 VCA, 1 A la 240 V CA, 1 A la 24 V CC, 0.7 A la 24 V CC, 0.2 A la 125 V CC, 0.15 A la 125 V CC , Tensiune modulul lămpii: 24V c.c. , Tip lampă: LED-uri , Tensiune lampa: 24 VDC , Legendă/Culoare de fundal: Fără legendă , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 16mm , Conexiune terminală: Conectare rapidă , Tip de operator: Buton de spălare pătrat
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
XB6ECW3B2P
Verde€44.21
B
XB6ECW4B2P
Roșu€40.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?