Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YDC9 Cilindru de aer 6.38 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GKQ

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5YDC9 cu lungimea de 6.38 inci din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7GKQ Model: 5YDC9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€192.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină177 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală6.38 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cilindruLungime totalăRod Dia.CursăPreț
SPEEDAIRE 5YCK3 Cilindru de aer 1.50 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFG 5YCK3Compact1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€104.02
SPEEDAIRE 5YCK5 Cilindru de aer 1-1/16 inch Alezaj 1 inch cursa | AE7GFH 5YCK5Rotund Compact2"1 / 2 "1"€104.02
SPEEDAIRE 5YCK8 Cilindru de aer 5 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFJ 5YCK8Compact5"1 / 2 "4"€124.42
SPEEDAIRE 5YCT0 Cilindru de aer 2.13 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGJ 5YCT0Compact2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT1 Cilindru de aer 2.38 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGK 5YCT1Compact2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT2 Cilindru de aer 2.63 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGL 5YCT2Compact2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT3 Cilindru de aer 2.88 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGM 5YCT3Compact2.88 "1 / 2 "1"€113.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5YDC9 cu lungimea de 6.38 inci din oțel inoxidabil
€192.10 /unitate