Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee din oțel carbon 1/2 inch Mnpt | AA9HUY 1DGP2

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Oțel Carbon 1/2 Inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HUY Model: 8-8-8 MBT-SCrucea Ref: 1DGP2
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
€65.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFNPT x FNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă4800 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7307995060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee din oțel carbon 1/4 inch Mnpt | AA9HUW 1DGN9 4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€30.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Oțel Carbon 1/2 Inch Mnpt
€65.01 /unitate