Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee din oțel carbon 1/4 inch Mnpt | AA9HUW 1DGN9

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Oțel Carbon 1/4 Inch Mnpt

În stoc
Articol: AA9HUW Model: 4-4-4 MBT-SCrucea Ref: 1DGN9
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
€30.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFNPT x FNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă6000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307995060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee din oțel carbon 1/2 inch Mnpt | AA9HUY 1DGP2 8-8-8 MBT-S1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€65.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Oțel Carbon 1/4 Inch Mnpt
€30.71 /unitate