Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, 8 - 10 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass | CF2ZBZ

PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 Dop de țeavă, gonflabil, mare, 8 - 10 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass dimensiune

În stoc
Element: CF2ZBZ Model: 130-610-4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€649.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpCauciuc natural
By-Pass4 "MNPT
Diametrul dezumflat6.94 "
Lungime dezumflată14.88 "
Max. Diametru10.25 "
Presiune maximă11 psi
Max. Temp.120 de grade F
Dimensiune nominală8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruPresiune maximăDimensiune nominalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 130-606-4 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 6 inchi, 4 inch MNPT Bypass | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€897.32
PETERSEN PRODUCTS 130-608-6 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 8 inchi, dimensiunea bypass MNPT de 6 inchi | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"€1,154.53
PETERSEN PRODUCTS 130-610-4M Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, 6 - 10 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass | CF2ZCA 130-610-4M5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "până la 10"€1,246.82
PETERSEN PRODUCTS 130-610-8 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 10 inchi, dimensiune bypass de 8 inchi | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,443.17
PETERSEN PRODUCTS 130-612-10 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 12 inchi, dimensiune bypass de 10 inchi | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,794.06
PETERSEN PRODUCTS 130-612-4 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, 8 - 12 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass Dimensiune | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "până la 12"€1,576.69
PETERSEN PRODUCTS 130-612-6 Buşon pentru ţeavă, gonflabil, mare, 10 - 12 inchi diametru, 6 inch MNPT Bypass | CF2ZCE 130-612-68.81 "17.25 "12.25 "11 psi10 "până la 12"€989.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 Dop de țeavă, gonflabil, mare, 8 - 10 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass dimensiune
€649.92 /unitate