TRI-ARC Poduri transversale din oțel, banda de rulare perforată


Filtru
Lățimea bazei: 30 " , Latimea de Jos: 30 " , Finalizarea: Pulbere de culoare galbenă , Înălțimea balustradei: 42 " , Material: Oţel , Adâncimea pasului: 10 " , Lățimea pasului: 24 " , Banda de rulare: perforata
StilModelNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiDeschiderePreț (ex. TVA)
A
7CY90
372 "30 "30 "30 "30 "€2,383.59
B
7CY91
372 "40 "30 "40 "40 "€2,796.34
C
7CY92
372 "50 "30 "50 "50 "€2,909.40
D
7CY89
372 "20 "30 "20 "20 "€2,270.53
E
7CY93
482 "20 "40 "20 "20 "€2,605.91
F
7CY95
482 "40 "40 "40 "40 "€3,131.72
G
7CY94
482 "30 "40 "30 "30 "€2,718.97
H
7CY96
482 "50 "40 "50 "50 "€3,244.78
I
7CY98
592 "30 "50 "30 "30 "€2,634.32
F
7CY97
592 "20 "50 "20 "20 "€2,521.26
J
7CZ00
592 "50 "50 "50 "50 "€3,160.13
K
7CY99
592 "40 "50 "40 "40 "€3,047.07
L
7CZ02
6102 "30 "60 "30 "30 "€3,059.97
M
7CZ04
6102 "50 "60 "50 "50 "€3,585.78
N
7CZ01
6102 "20 "60 "20 "20 "€2,946.91
O
7CZ03
6102 "40 "60 "40 "40 "€3,472.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?