TRI-ARC 7CY95 Scară transversală, 4 trepte, 40 inch, perforată | AF3JBD

TRI-ARC 7CY95 Scară transversală cu 4 trepte, 40 inch, perforată

În stoc
Element: AF3JBD Model: 7CY95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,131.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
finalizareaPulbere de culoare galbenă
Înălțimea balustradei42 "
MaterialOţel
Numărul de pași4
Inălțime totală82 "
Perioada generală40 "
Adâncimea platformei40 "
Înălțimea platformei40 "
Lungimea platformei40 "
Deschidere40 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata
Clearance verticală38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 295.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiDeschiderePreț
TRI-ARC 7CY89 Scară încrucișată 3 trepte 20 inch Perf | AF3JAX 7CY89372 "20 "30 "20 "20 "€2,270.53
TRI-ARC 7CY90 Scară transversală 3 trepte 30 inch Perf | AF3JAY 7CY90372 "30 "30 "30 "30 "€2,383.59
TRI-ARC 7CY91 Scară transversală 3 trepte 40 inch Span Serr | AF3JAZ 7CY91372 "40 "30 "40 "40 "€2,796.33
TRI-ARC 7CY92 Scară încrucișată 3 trepte 50 inch Perf | AF3JBA 7CY92372 "50 "30 "50 "50 "€2,909.40
TRI-ARC 7CY93 Scară transversală, 4 trepte, 20 inchi, perforată | AF3JBB 7CY93482 "20 "40 "20 "20 "€2,605.90
TRI-ARC 7CY94 Scară transversală cu 4 trepte, 30 inch, perforată | AF3JBC 7CY94482 "30 "40 "30 "30 "€2,718.97
TRI-ARC 7CY96 Scară transversală, 4 trepte, 50 inch, perforată | AF3JBE 7CY96482 "50 "40 "50 "50 "€3,244.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC 7CY95 Scară transversală cu 4 trepte, 40 inch, perforată
€3,131.72 /unitate