PETERSEN PRODUCTS

Din 1916, Petersen Products creează soluții de mare valoare pentru apele uzate, tuneluri, instalații sanitare și conducte. Aspirând să fie un furnizor de soluții de încredere și receptiv, Petersen Products se angajează să depășească standardele ISO 9001. Compania are sediul central în Fredonia, Wisconsin, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Manipularea materialului

Instrumente de testare

Siguranţă

Unelte electrice

Întreținerea flotei și a vehiculelor

pompe

Piese metalice

Elemente de fixare

Electrical

Scule de mână

HVAC și refrigerare

prelucrare

Hidraulică

Securitate

Echipamente de exterior

Transmisie de putere

Ungere

Despre PETERSEN PRODUCTS

Catalogul extins al companiei cuprinde dopuri gonflabile, baloane pentru conducte, saci de mortar, pompe de testare hidrostatică, manometre și echipamente de testare a conductelor. Al brandului dopuri pentru țevi gonflabile sunt concepute pentru astuparea / etanșarea conductelor pentru testarea și întreținerea liniilor în zone mici / restricționate. Aceste dopuri sunt foarte flexibile pentru a permite introducerea și îndepărtarea rapidă prin cămine / robinete fierbinți. Au un bypass încorporat pentru a asigura debitul prin pompare și gravitație. Petersen Seria 910-4 Manșoane de robinet fierbinte vin cu garnituri personalizate pentru dilatare și contracție termică pentru HDPE, asigurând etanșarea eficientă și acomodarea schimbărilor termice. Aceste manșoane fierbinți oferă finisaj epoxidic, asigurând rezistență la coroziune și durabilitate în condiții de mediu dificile. Acestea dispun de hardware din oțel de înaltă rezistență și slab aliat (HSLA) pentru performanță și longevitate robuste.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Petersen Products încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Air System International, Anvil și Dayton. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, Raptor Supplies are la dispoziție produsele de instalații sanitare Petersen echivalente.

De ce noi?

Aceste produse Petersen variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse pentru conducte Petersens sunt expediate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

dopuri pentru țevi gonflabile Multi-Flex

Aceste dopuri de țevi sunt soluții versatile pentru toate dimensiunile și formele de țevi. Se dezumflă la doar 12 inci, permițând manevrabilitate ușoară prin spații înguste sau robinete fierbinți. Fie că folosești apă, a...Citeste mai mult 

DrainJet 102-Series Hydraulic Drain Splashers

Acestea îmbunătățesc întreținerea țevilor prin conversia presiunii apei într-un jet puternic pentru curățarea obstacolelor dificile. Aceste spălatoare sunt realizate cu precizie de calitate profesională și sunt dotate cu întărituri rezistente...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Pentru ce sunt folosite baloanele pentru canal Petersen?

Baloanele de conducte ale mărcii sunt folosite pentru blocarea sau etanșarea conductelor în timpul proceselor de întreținere, reparații sau testare.

Cum umpleți și controlați fluxul de mortar cu sacii de mortar ai mărcii?

Sacii de chit dispun de o duză care permite umplerea controlată, iar debitul este gestionat prin aplicarea unei presiuni asupra sacului.

Care este semnificația calibrelor de deformare de la Petersen Products în lucrările de construcții?

Calibrele de deformare sunt utilizate pentru a măsura și a monitoriza cantitatea de deformare sau îndoire a elementelor structurale, cum ar fi grinzile sau țevile.

Produse exclusive pentru marcă