PETERSEN PRODUCTS Fișă de țevi din seria 130-1


Filtru
Material corp: ABS , Max. Diametru: 1.5 " , Max. Presiune: 13 psi , Max. Temp.: 120 de grade F , Material de etanșare: Cauciuc natural
StilModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. Diametru etanșareDimensiune nominalăPreț (ex. TVA)
A
130-1015
1.5 "4.75 "-1.5 "€72.42
A
130-1020
2.38 "5.81 "2"2"€78.31
B
130-1030
3.5 "7.38 "3"3"€84.20
C
130-1040
4.5 "8.5 "4"4"€95.98
D
130-1060
6.63 "11 "6"6"€223.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?