KURIYAMA Tuburi, Shore A: Duritate 73


Filtru
Duritate: Malul A: 73 , Lungime: 100ft , Material: PVC , SAE sau metric: SAE , Rezistență la tracțiune: 2175 psi
StilModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăTipGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
GR023-0608X100
Tenta neagră3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€65.07
A
GR023-0406X100
Tenta neagră1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€55.71
A
GR023-0810X100
Tenta neagră1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€79.50
A
GR023-1216X100
Tenta neagră3 / 4 "35 psi1"25 la 150 grade FUV1 / 8 "€267.66
B
1PBK4
clar1"25 la 70 de grade F1.25 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€712.66
C
4EGV2
clar3 / 8 "50 la 70 de grade F9 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€232.50
D
4EGV6
clar1 / 2 "45 la 70 de grade F3 / 4 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€412.91
E
4EGW2
clar7 / 8 "30 la 70 de grade F1.25 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€650.26
F
1PBK3
clar5 / 16 "50 la 70 de grade F7 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 16 "€129.27
G
4EGU4
clar3 / 16 "50 la 70 de grade F1 / 4 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 32 "€52.90
H
4EGU5
clar3 / 16 "55 la 70 de grade F5 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 16 "€105.61
I
4EGU7
clar1 / 4 "58 la 70 de grade F7 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€182.03
J
4EGU9
clar5 / 16 "55 la 70 de grade F1 / 2 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€219.96
K
4EGV3
clar3 / 8 "55 la 70 de grade F5 / 8 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€318.42
L
4EGV5
clar1 / 2 "40 la 70 de grade F11 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€300.47
M
4EGV8
clar5 / 8 "40 la 70 de grade F7 / 8 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€479.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?