Tuburi KURIYAMA 4EGW2 7/8 inch ID 1 1/8 inch diametru exterior 100 picioare | AD7GRD

KURIYAMA Tuburi 4EGW2 7/8 inch ID 1 1/8 inch diametru exterior 100 picioare

În stoc
Element: AD7† Model: 4EGW2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€650.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Culoriclar
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.7 / 8 "
Lungime100ft
MaterialPVC
Presiune maximă30 la 70 de grade F
În afara Dia.1.25 "
Temp. Gamă25 de grade până la 150 de grade F
TipFlexibil
VidNu a fost votat
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.845
Înălțimea navei (cm)53.59
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăTipGrosimea pereteluiPreț
Tubul KURIYAMA 1PBK3 5/16 Idx0.44 inch Diametru exterior 100 picioare transparent | AB2WDM 1PBK3clar5 / 16 "50 la 70 de grade F7 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 16 "€129.28
Tubul KURIYAMA 1PBK4 1 Idx1.25 inch Diametru exterior 100 picioare transparent | AB2WDN 1PBK4clar1"25 la 70 de grade F1.25 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€712.65
KURIYAMA GR023-0406X100 Tub PVC 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Tentă neagră | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Tenta neagră1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€55.71
KURIYAMA GR023-0608X100 Tub Pvc 1/2 inch Diametru exterior 100 picioare Tentă neagră | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Tenta neagră3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€65.06
KURIYAMA GR023-0810X100 Tub Pvc 5/8 inch Diametru exterior 100 picioare Tentă neagră | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Tenta neagră1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€79.50
KURIYAMA GR023-1216X100 Tub PVC 1 inch Diametru exterior 100 picioare Tentă neagră | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Tenta neagră3 / 4 "35 psi1"25 la 150 grade FUV1 / 8 "€267.66
Tuburi KURIYAMA 4EGU4 3/16 inch ID 1/4 inch diametru exterior 100 picioare | AD7GQM 4EGU4clar3 / 16 "50 la 70 de grade F1 / 4 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 32 "€52.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA Tuburi 4EGW2 7/8 inch ID 1 1/8 inch diametru exterior 100 picioare
€650.25 /unitate