PETERSEN PRODUCTS Ștecher de țeavă pentru serviciu mediu din seria 114


Filtru
Max. Temp .: 200 de grade F , Dimensiunea portului: 1 / 4 "
StilModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruMax. CapPreț (ex. TVA)
A
114-002
1.7 "10.5 "2"35 ft€310.00
A
114-003
2"14 "3"35 ft€310.00
A
114-004
2.5 "16 "4"35 ft€369.14
A
114-006
3"19 "6"35 ft€416.26
A
114-008
3.5 "21 "8"35 ft€520.33
A
114-010
3.5 "26 "10 "35 ft€606.72
A
114-012
4.5 "40 "12 "29 ft€822.71
A
114-015
5.5 "44 "15 "29 ft€954.26
B
114-016
5.5 "46 "16 "29 ft€1,019.06
A
114-014
5.5 "43 "14 "29 ft€954.26
B
114-028
6"76 "28 "10 ft€2,265.88
B
114-026
6"72 "26 "12 ft€1,934.05
B
114-024
6"66 "24 "12 ft€1,602.22
B
114-020
6"56 "20 "23 ft€1,429.43
B
114-018
6"51 "18 "25 ft€1,280.20
B
114-030
6"82 "30 "10 ft€2,597.71
B
114-036
7"97 "36 "10 ft€3,767.96
B
114-033
7"90 "33 "10 ft€3,098.40
B
114-042
8"114 "42 "10 ft€4,547.47
B
114-054
9"145 "54 "5.8 ft€8,876.98
B
114-048
9"129 "48 "7.5 ft€5,240.58
B
114-072
10 "191 "72 "4.6 ft€12,122.65
B
114-066
10 "176 "66 "4.6 ft€11,040.76
B
114-060
10 "160 "60 "5.2 ft€10,390.84
B
114-084
11 "222 "84 "3.5 ft€13,854.46
B
114-096
12 "234 "96 "3.5 ft€21,755.58

Ștecher de țeavă pentru serviciu mediu din seria 114

dopurile de conducte Petersen Seria 114 pentru sarcini medii sunt utilizate pentru a preveni scurgerile, a controla debitul de apă și pentru a facilita întreținerea, reparațiile sau inspecțiile în sistemele de canalizare și canalizare și conducte. Aceste dopuri de conducte din seria 114 asigură eficiența operațională și previn daune potențiale sau pericole cauzate de scurgeri sau debit necontrolat. Acestea sunt echipate cu un design unic de by-pass care permite fluxul controlat în timpul activităților de întreținere. Aceste dopuri standard Multi-Flex oferă diametre de curgere de până la 3 inci, în timp ce configurațiile personalizate pot găzdui dimensiuni mai mari. Starea lor dezumflată permite navigarea ușoară prin curbe și deschideri strânse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?