Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YCK3 Cilindru de aer 1.50 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFG

SPEEDAIRE 5YCK3 Cilindru de aer 1.50 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7GFG Model: 5YCK3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€104.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină177 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală1.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei5/16 "-24 Feminin
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cilindruLungime totalăRod Dia.CursăPreț
SPEEDAIRE 5YCK5 Cilindru de aer 1-1/16 inch Alezaj 1 inch cursa | AE7GFH 5YCK5Rotund Compact2"1 / 2 "1"€104.02
SPEEDAIRE 5YCK8 Cilindru de aer 5 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFJ 5YCK8Compact5"1 / 2 "4"€124.42
SPEEDAIRE 5YCT0 Cilindru de aer 2.13 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGJ 5YCT0Compact2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT1 Cilindru de aer 2.38 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGK 5YCT1Compact2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT2 Cilindru de aer 2.63 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGL 5YCT2Compact2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT3 Cilindru de aer 2.88 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGM 5YCT3Compact2.88 "1 / 2 "1"€113.62
SPEEDAIRE 5YCT4 Cilindru de aer 3.88 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGN 5YCT4Compact3.880 "1 / 2 "2"€120.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCK3 Cilindru de aer 1.50 inch lungime din oțel inoxidabil
€104.02 /unitate