MAIN FILTER INC. MF0434156 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CG2BVY SH66040

MAIN FILTER INC. MF0434156 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 150 microni, sigiliu Buna, înălțime de 3.7 inci

Articol: CG2BVY Model: MF0434156Crucea Ref: SH66040 '
€145.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.54 "
OD inferior2.44 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului63 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime3.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.54 "
OD de sus2.44 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HIFI SH66040

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0066317 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.21 inci | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 mp Inch9.211.97 "€50.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434088 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inchi | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 mp Inch8.624.04 "€143.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434150 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 mp Inch6.26 "2.89 "€130.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434151 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 mp Inch6.262.89 "€110.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434155 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 mp Inch3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434435 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.21 inci | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 mp Inch9.21 "1.97 "€50.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434880 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.84 inci | CG2BZQ XH05313 MF04348802.224 "-2.224 "-145 PSI145 mp Inch4.84 "1.299 "€28.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434156 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 150 microni, sigiliu Buna, înălțime de 3.7 inci
€145.70 /unitate