MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP10


Filtru
OD de jos: 5.039 " , Capacitate: 26.78 , Presiunea de colaps: 73 , Media de filtrare: Celuloză , Evaluare filtru: 10 , Dimensiune filtru: 670 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 10 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 11 BSP , Dimensiune de filet: 1.5 " , OD de sus: 5.039 "
StilModelPresiune de exploziePresiune de fisurareÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0058083
28873 PSI7.343 "€97.55
RFQ
B
MF0058084
288 PSI73 PSI7.343€97.55
RFQ
C
MF0058082
290 psi72.5 PSI7.343€92.49
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?