MAIN FILTER INC. MF0600070 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CG3HXW R47C150T

MAIN FILTER INC. MF0600070 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci

Articol: CG3HXW Model: MF0600070Ref. transversală: R47C150T'
€375.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.618 "
OD inferior6.083 "
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru150
Dimensiunea filtrului3192 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime17.99
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.618 "
OD de sus6.083 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R47C150T

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0066317 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.21 inci | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 mp Inch9.211.97 "€50.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434088 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inchi | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 mp Inch8.624.04 "€143.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434150 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 mp Inch6.26 "2.89 "€130.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434151 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 mp Inch6.262.89 "€110.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434155 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 mp Inch3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434156 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 mp Inch3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434435 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.21 inci | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 mp Inch9.21 "1.97 "€50.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600070 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci
€375.86 /unitate