Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 14506 Cupă Perie Arbor Filetat 6 Inch 6 600 Rpm | AC9KGA 3H605

WEILER 14506 Cupă Perie Arbor Filetat 6 Inch 6 600 Rpm

În stoc
Articol: AC9KGA Model: 14506Crucea Ref: 3H605
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
€227.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de ceașcă
Arbor Hole5/8 "-11
Perie Dia.6"
Material de umplereCarbură de siliciu
Pietriș80
RPM max6600
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere1.25 "
Sârmă Dia.0.040 / 80 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.59
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereArbor HolePerie Dia.Sârmă Dia.Material de umplerePietrișArticolRPM maxPreț
WEILER 12736 Cupă Perie Arbor Filetat 3-1/2 Inch | AB9XDD 2FZ16 127361.25 "5/8 "-113.5 "0.014 "Otel carbon-Perie de ceașcă9000€65.65
WEILER 14403 perie cupa 2-3/4 inch 0.035 inch | AD7UAJ 4GHZ2 144031.25 "Fără gaură de arboret2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Perie de ceașcă6000€100.48
WEILER 14413 Cupă Perie Arbor Filetat 3-1/2 Inch | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5/8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Perie de ceașcă12,000€131.42
WEILER 14576 Cupă Perie Arbor Filetat 5 Inch 8000 Rpm | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5/8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Perie de ceașcă8000€237.99
WEILER 12766 Perie cupa | CU9URC 38P452 12766------Perie de ceașcă-€93.36
WEILER 91233 Perie cu cupă miniaturală, diametru perie de 5/8 inch, fără arbore Dimensiunea găurii arborelui | CU9UWU 61CZ51 91233------Perie de cupă în miniatură-€14.65
WEILER 14317 Perie cu cupă din sârmă sertizată, 2 1/2 inch diametrul periei, 0.014 inch diametrul firului | CV4QGJ 38P672 14317------Perie de cupă cu sârmă sârmă-€37.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 14506 Cupă Perie Arbor Filetat 6 Inch 6 600 Rpm
€227.00 /unitate