Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric OMRON EE-SX771 5mm Npn | AC3XKW 2XEL7

OMRON EE-SX771 Senzor fotoelectric 5mm Npn

În stoc
Articol: AC3XKW Model: EE-SX771Crucea Ref: 2XEL7
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
€101.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiNPN
Adâncime0.51 "
Conexiune electricaCablu pre-cablat de 2 m
IP Rating-ul60
Lungime0.83 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței5mm (0.2 ")
Min. Dimensiunea obiectului2 x 0.8 mm opac
Frecvența de operare1 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareÎntunecat
Alimentare5 la 24 VDC
Metoda de detectarePrin Beam
ModelaSlot T
Lăţime0.54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8541408000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAlimentareMaterial corpAdâncimeMetoda de detectareModelaLăţimeConexiune electricaIP Rating-ulPreț
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX470 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot standard0.25 "Cazma50€69.20
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX471 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 la 24 VDCPBT0.63 "Prin BeamSlot în L0.25 "Cazma50€68.01
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX472 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot T0.75 "Cazma50€70.52
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX473 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamL-Închideți slotul0.25 "Cazma50€73.01
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX474 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 la 24 VDCPBT0.61 "Prin BeamSlot T-Close0.54 "Cazma50€83.70
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX670 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot standard0.25 "Cazma50€71.66
Senzor fotoelectric OMRON EE-SX670A 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 la 24 VDCPBT1.11 "Prin BeamSlot standard0.25 "Cazma50€67.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON EE-SX771 Senzor fotoelectric 5mm Npn
€101.14 /unitate