REELCRAFT Mulinete pentru furtun, seria 5005, retractabilă cu arc


Filtru
Tipul de unitate: Întoarcerea primăverii , Finalizarea: Pudră acoperită , Material carcasă: Oţel , intrare bobina: 3/8 "(F) NPT
StilModelArticolMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
A5835 OLP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€724.42
RFQ
B
B5435 OHP
Tambur pentru furtun---0.58 "1/4 "NPT (F)--€1,232.54
RFQ
C
A5825 OLPSMR
Tambur pentru furtun---0.781 "1/2 "NPT (F)--€879.29
RFQ
D
A5806 OLP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€747.05
RFQ
E
5435 OHP
Tambur pentru furtun---0.58 "1/4 "NPT (F)--€1,176.61
RFQ
E
B5850 OLP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€947.89
RFQ
C
5650 OLPSMR
Tambur pentru furtun---0.6 "1/2 "NPT (F)--€941.09
RFQ
A
A5850 OLP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
A
5650 OLP
Tambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€662.97
RFQ
F
5605 OLP1
Tambur pentru furtun-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€741.75
G
5650 OLP1
Tambur pentru furtunPVCLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi€801.08
B
A5835 OMP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€1,101.18
RFQ
H
5650 OLPSMR 1
Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€892.32
E
B5835 OMP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€1,194.42
RFQ
D
5605 OLP
Tambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27
C
A5850 OLPSMR
Tambur pentru furtun---0.781 "1/2 "NPT (F)--€1,191.86
RFQ
D
A5805 OMP
Tambur pentru furtun---0.82 "3/8 "NPT (F)--€838.63
RFQ
D
A5805 OLP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€719.18
RFQ
E
B5835 OLP
Tambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€889.45
RFQ
H
A5850 OLPSMR 1
Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€806.90
I
A5850 OLP-RH
Mulinete pentru furtun de primăvarăCauciucLubrifiat permanentMediu--Blocarea300 psi€1,227.23

Mulinete pentru furtun, seria 5005, retractabilă cu arc

Tamburele de furtun din seria Reelcraft 5005 sunt montate pe tavane, pereți, podele sau camioane pentru a susține, depozita și proteja furtunurile de aer, apă și produse chimice împotriva deteriorărilor și sunt utilizate în industriile chimice, centrele de service auto și flote și șantierele de construcții. Au o construcție din oțel acoperită cu pulbere pentru rezistență la coroziune, rezistență structurală și durabilitate. Aceste role sunt integrate cu mecanism de revenire cu arc pentru retragerea furtunurilor trase. Acestea au un design pivotant cu flux complet, fără stres, cu etanșare și rulmenți și furtunuri de înaltă calitate, fixate în bază pentru a elimina stresul asupra pivotului și pentru a asigura o durată lungă de viață. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tambururi pentru furtunuri pentru a susține furtunuri cu diametre interne de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?