REELCRAFT 5650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AD7ZDB 4HK89

REELCRAFT 5650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime

În stoc
Element: AD7ZDB Model: 5650 OLP1Crucea Ref: 4HK89

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€801.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)1/4 "(M) NPT
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePerete, podea, tavan sau camion
Inălțime totală17.5 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală6"
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.9255
Înălțimea navei (cm)51.31
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bobina de furtun Reelcraft 5650 OLP1 este o bobina retractabilă cu arc concepută pentru depozitarea și gestionarea furtunurilor. Este folosit în mod obișnuit în ateliere și garaje de automobile pentru a oferi acces convenabil la furtunuri, prevenind în același timp îndoirile, încurcăturile și deteriorarea.

Caracteristici:

  • Are un design pivotant cu tub îndoit pentru o tranziție lină a furtunului pe bobină.
  • Această bobină de furtun are un pivot încadrat în interiorul bobinei, protejându-l de impacturi și elemente de mediu.
  • Are un furtun PVC de joasă presiune de 3/8 inch x 50 de picioare, potrivit pentru serviciul de aer sau apă.
  • Această bobină de furtun Reelcraft 5650 OLP1 este echipată cu un dispozitiv de blocare de viteză pentru blocarea pozitivă a bobinei în două poziții pe rotație.
  • Are o construcție din oțel cu acoperire cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Câtă temperatură poate rezista acest tambur pentru furtun Reelcraft 5650 OLP1?

A. Această bobină de furtun Reelcraft poate rezista la o temperatură maximă de 150 de grade F.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un tambur pentru furtun?

A.

  • Compatibilitate cu lungimea și diametrul furtunului
  • Materialul furtunului și aplicarea
  • Opțiuni de montare (perete, podea, tavan)
  • Tip bobina furtun (manual, motorizat)
  • Dimensiunea și greutatea tamburului de furtun
  • Mecanism de rebobinare a furtunului
  • Rotativ și conectori
  • Capacitatea furtunului

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tambur industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€892.31
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tambur industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€806.90
REELCRAFT 5605 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tambur pentru furtun-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AL8GWG 5650 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WUZ A5850 OLPTambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WYD 5605 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27
REELCRAFT 5650 OLPSMR Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT4ZEH 5650 OLPSMRTambur pentru furtun---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 5650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime
€801.08 /unitate